タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの キッチンラック・キッチン小物収納
タイガークラウンの キッチンツールフック
マイティラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849006
品番
#690
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
キッチン・洗面所、扉の内側にオールマイティーに使える便利品。
キッチンツールや小道具を『はさむ/さす/かける』収納で使いやすさ抜群!スペースもとらず取り付けも簡単です。
用途
キッチンツールや小道具の収納に。
付属品
両面テープ
材質
本体/スチロール樹脂、ハンガー/ポリエチレン
質量(g)
120
耐荷重(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×52×60
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30、ハンガー品質耐熱/90、耐冷/-30
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。