タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの キッチンラック・キッチン小物収納
タイガークラウンの フライパン・鍋・ふたスタンド
鍋の蓋掛け リッド 4P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849040
品番
#707
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
鍋の蓋をスッキリ収納。
従来の鍋の蓋掛けよりスッキリわずらわしさがなく取り出しが簡単です。
用途
鍋蓋の収納に。
付属品
両面テープ
材質
本体/ポリプロピレン
寸法(mm)
引掛部:22×50
質量(g)
10
耐荷重(kg)
両面テープ:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×35×57
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-20
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※タワシ、またはみがき粉で磨くと傷が付くことがあります。
※レモンなど柑きつ類の皮に含まれているテルペン、又は油脂によって変質することがあります。