タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
P.クッキー抜型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28849067
品番
#746
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
クリスマスやバレンタインなどのシーズンイベントやミニパーティーには高いディスプレイ効果を発揮!
クッキーの他にゼリー・チーズや野菜などを抜くこともできます。
材質
本体/ABS樹脂
寸法(mm)
ツリー型抜部:65×92×18
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×101×18
品名・タイプ
クッキー型
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※安定した場所使用してください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れを良く洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。