タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製パン用品
タイガークラウンの カッター・ローラー
P.エアーローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849119
品番
#756
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
片手でかる〜くころがすだけ!
簡単に空気抜きができます。
クッキーやパイ・タルトなどお菓子の生地をのしたあと必ずエアーローラーで穴をあけると焼けた時、ふくれずにきれいに焼き上がります。
用途
クッキーやパイ・タルト生地の穴あけに。
材質
本体/ポリアセタール
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×66×205
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-30
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※安定した場所使用してください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れを良く洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつきます。