タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ブック型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28849164
品番
#912
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
思わず次のページが開きたくなるブック型です。
記念日やお祝いの日、その日にちなんだ1ページをデコレーション。
材質
本体/スチール
容量(mL)
750
質量(g)
270
外寸(mm)
205×150×33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×200×31
品名・タイプ
デコ型
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。