タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ブリオッシュ型 180
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849198
品番
#952
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
たっぷりのドライフルーツを入れたケーキや野菜やひき肉を入れて焼き上げるお料理など幅広くお使い頂けます。
材質
本体/スチール
容量(mL)
1000
質量(g)
214
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×82
寸法(Φ×mm)
184×85
品名・タイプ
ケーキ型
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。