タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
タルトハート型 175
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849225
品番
#971
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
かわいいハート型のタルトはバレンタインデーやバースデーにピッタリです!
底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。
材質
本体/スチール
容量(mL)
380
質量(g)
120
外寸(mm)
175×175×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×162×24
品名・タイプ
タルト型
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。