タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
セパトTARTPAN 18cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849259
品番
#980
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
タルトやパイを焼く型です。
底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。
材質
本体/スチール
容量(mL)
600
質量(g)
222
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×25
寸法(Φ×mm)
184×27
品名・タイプ
タルト・パイ型
底径(Φmm)
175
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。