タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの 絞り口金・絞り袋
手作り口金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849295
品番
#1001
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
穴の太さが3〜4mm位の大きさで文字や縁飾りなどに便利。
応用範囲が広いので組み合わせで楽しい飾りができます。
材質
本体/クロムメッキ
形状
丸型/中
サイズ
小
質量(g)
1
口径(Φmm)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×18×31
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。