タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの 絞り口金・絞り袋
手作り口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28849320
品番
#1003
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
花型は花や縁飾りや縄、かご目まで応用範囲の広いのが魅力。
切り込みが5〜8個のものがあり切り込みの深いほどボリューム感が出ます。
材質
本体/真鍮
形状
花型/切目8切
サイズ
小
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×28
口径(Φmm)
3.8
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。