タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの 絞り口金・絞り袋
手作り口金
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849487
品番
#1020
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
丸い穴が太いものはエクレアの生地などを絞り出す時に重宝します。
大きな点やボリュームのある太い線引きのときにも便利です。
材質
本体/真鍮
形状
丸型
サイズ
大
質量(g)
4
寸法(幅W×高さH)(mm)
26×40
口径(Φmm)
12
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。