タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの 絞り口金・絞り袋
手作り口金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
花型,切目5切
注文コード
28849539
品番
#1025
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
花や縁飾りや縄、かご目まで応用範囲の広いのが魅力。
切り込みが5〜10個のものがあり切り込みの深いほどボリューム感が出ます。
材質
本体/真鍮
形状
花型,切目5切
サイズ
大
質量(g)
4
寸法(幅W×高さH)(mm)
26×38
口径(Φmm)
15
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。