タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの 絞り口金・絞り袋
手作り口金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849557
品番
#1029
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
エクレアの生地などを絞りだしたり大きな点やボリュームのある太い線引きのときに重宝します。
先が斜めに切ってあるのでシュークリームなどのクリームを注入するのにも便利です。
材質
本体/真鍮
形状
シュークリーム型
サイズ
大
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×65
口径(Φmm)
5.5
寸法(Φ×mm)
先端:5.5×35
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。