タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用フォーク・スティック・専用用品
手作り フラワーネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849575
品番
#1031
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
人形やお花などのデコレーションをフラワーネイルの上に作り仕上げたらケーキに乗せるだけ!
細かく繊細な形のデコレーションも簡単に作れます。
模様のバリエーションを広げましょう
材質
ステンレス
質量(g)
6
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×64
寸法(Φ×mm)
40×60、皿部:40×5
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。