タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
プリン型 小
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849688
品番
#1061
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
便利なツイン取手付で蒸し菓子やカップケーキなど焼型としても重宝します。
材質
ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
80
質量(g)
34
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×36
外寸(mm)
81×73
品名・タイプ
プリン
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
底径(Φmm)
44
注意
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水でよくすすいだ後、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。