タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ババロア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849697
品番
#1062
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ババロアの他にプリンやゼリーにも。
蒸し菓子やカップケーキなど焼型としても重宝します。
材質
ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
250
質量(g)
54
寸法(幅W×高さH)(mm)
94×50
寸法(Φ×mm)
100×50
品名・タイプ
ババロア型
底径(Φmm)
48
注意
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水でよくすすいだ後、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。