タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ゼリー型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28849715
品番
#1064
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
便利なツイン取手付で、蒸し菓子やカップケーキなどの焼型としても重宝します。
材質
ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
80
質量(g)
34
寸法(幅W×高さH)(mm)
65×34
外寸(mm)
90×80×34
品名・タイプ
ゼリー型
注意
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水でよくすすいだ後、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。