タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
コモントルテ型 180
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849819
品番
#1092
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルな浅めの基本型。
平たく円形に焼いたスポンジケーキに季節のデザートやクリームで飾り付け。
スポンジケーキの他にタルトやフォカッチャなどきれいにこんがり焼きあげます。
材質
スチール
容量(mL)
950
質量(g)
215
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×44
寸法(Φ×mm)
188×45
品名・タイプ
トルテ型
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。