タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
チョコレートハート型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849934
品番
#1101
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バレンタインにピッタリのハート型チョコレート。
片面ずつ溶かしたチョコレートを流し込み合わせれば、かわいいハート型のチョコレートができます。
材質
ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
50
質量(g)
75
外寸(mm)
86×130×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×58×15
品名・タイプ
チョコレート型
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。