ムジタルトボート型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28849977 品番 #1111
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

タルトはフィリング(中身)で変化をつけます。
フルーツ・ジャム・クリームなどを詰めて自分だけのオリジナルタルトを作ってみてください。
型の縁が刃状になっているので生地を型に入れて縁を指で押すだけできれいに生地が切れます。

材質スチール 容量(mL)30 質量(g)15 外寸(mm)50×100×13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×94×12 品名・タイプタルト型
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする