タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
P.レーシングカー型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850214
品番
#1159
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
手軽に使えるゼリー型。
プリン・ババロア・ゼリーはもちろん、ピラフなどの型抜きに使ったりできます。
かわいいパステルカラーで使いやすくシンプルな形です。
材質
スチロール樹脂
容量(mL)
220
質量(g)
28
外寸(mm)
83×126×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×123×45
品名・タイプ
プリン・ババロア・ゼリー・ピラフ
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※たわし又はみがき粉で磨くと傷がつくことがあります。
※レモン等かんきつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。