タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
モールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850300
品番
#1184
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
かわいいハート型のチョコレートにあなたの想いをデコレーション。
エレガントでかわいいチョコレートが作れます。
ホワイトチョコなどと組み合わせて作るとより一層華やかになります。
材質
PET
質量(g)
25
内寸(mm)
69×64×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×240×10
品名・タイプ
チョコレート型
耐久温度(℃)
耐熱/60、耐冷/-10
注意
※火のそばに置かないでください。
※キズがつきやすいので、たわし等は使わないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。