タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
モールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850309
品番
#1188
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ハートが2つ重なった、かわいいチョコレート。
エレガントでかわいいハートのチョコレートが作れます。
味の違うチョコレートと組み合わせて作るとより一層華やかになります。
材質
PET
寸法(mm)
22×28×20
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×240×20
品名・タイプ
チョコレート型
耐久温度(℃)
耐熱/60、耐冷/-10
注意
※火のそばに置かないでください。
※キズがつきやすいので、たわし等は使わないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。