モールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28850318 品番#1189
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

バラ形のキュートでエレガントなチョコレートが作れます。
ホワイトチョコやストロベリーチョコを使って色々アレンジも楽しめます。

材質PET 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×240×11 寸法(Φ×mm)大:38×10(6個)、小:23×8(8個) 品名・タイプチョコレート型 耐久温度(℃)耐熱/60、耐冷/-10
注意
※火のそばに置かないでください。
※キズがつきやすいので、たわし等は使わないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする