タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
モールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850327
品番
#1190
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
気持ちをストレートに伝えたいときにはハートをちりばめてプレゼント。
カーブの形をしたかわいいハートのチョコレートが作れます。
ホワイトチョコやナッツなどと組み合わせて作るとより一層華やかになります。
材質
PET
寸法(mm)
66×66×17
容量(mL)
200、約40/個
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×240×18
品名・タイプ
チョコレート型
耐久温度(℃)
耐熱/60、耐冷/-10
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※キズがつきやすいのでたわし等は使わないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。