タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
モールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850336
品番
#1191
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
コロコロかわいい丸型のチョコレートが作れます。
2つの面を折り曲げて合わせると立体的なチョコレートができます。
材質
PET
容量(mL)
8
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×240×16
寸法(Φ×mm)
30×15
品名・タイプ
チョコレート型
耐久温度(℃)
耐熱/60、耐冷/-10
注意
※火のそばに置かないでください。
※キズがつきやすいので、たわし等は使わないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。