タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
モールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850345
品番
#1192
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ダイヤモンド型のチョコレートが作れます。
2つの面を折り曲げて合わせると立体的なチョコレートができます。
材質
PET
寸法(mm)
トンガリダイヤ:約31×31×14(8個)、タイラダイヤ:約31×31×8(8個)
容量(mL)
5、トンガリダイヤ:約4、タイラダイヤ:約5
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×240×15
品名・タイプ
チョコレート型
耐久温度(℃)
耐熱/60、耐冷/-10
注意
※火のそばに置かないでください。
※キズがつきやすいので、たわし等は使わないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。