タイガークラウン
タイガークラウンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガークラウンの グラス・食器・カトラリー
タイガークラウンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
PCトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850440
品番
#1253
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
できあがったケーキやオードブルの盛り合わせやトレーとしてお使いいただけます。
材質
メタクリル樹脂
形状
丸
色
白
質量(g)
250
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×19
耐久温度(℃)
耐熱/70、耐冷/-30
底径(Φmm)
中:250
食器の種類
洋食器
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※リッドは冷蔵庫用ではありません。
※たわし又はみがき粉で磨くとキズつくことがあります。
※ご使用後は食器用洗剤で良く洗い乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。