タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルミプリィズム シェル型6P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850449
品番
#1254
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
貝殻の形のマドレーヌ型。
熱伝導率が良いダイキャストに型は離れのよいシリコーン樹脂焼付塗装を施しました。
一口サイズですから、食べやすくプレゼントに最適です。
材質
アルミダイカスト
容量(mL)
210
質量(g)
420
外寸(mm)
190×200×20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×199×19
品名・タイプ
マドレーヌ
耐久温度(℃)
耐熱/250、耐冷/-10
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないようにスポンジたわしでよく洗ってからお使い下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※ご使用後はスポンジたわしで洗い、充分乾燥させてから保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。