Black ラフォーム型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28850458 品番#1255
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

熱伝導率が良いダイキャストに型は離れのよいシリコーン樹脂焼付塗装を施しました。
細長い形なので、きれいに切り分けられます。
また、生地をいろいろ変え、アーモンドやドライフルーツを入れたり工夫次第でおいしいケーキが焼き上がります。

仕様ウェーブ数:38 材質アルミダイカスト 容量(mL)690 質量(g)420 外寸(mm)252×86×47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×230×43 品名・タイプケーキ型 耐久温度(℃)耐熱/250、耐冷/-10
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないようにスポンジたわしでよく洗ってからお使い下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※ご使用後はスポンジたわしで洗い、充分乾燥させてから保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする