曜日別特売
#1268 Black プディング型 タイガークラウン 28850519

#1268 Black プディング型 タイガークラウン 28850519
#1268 Black プディング型 タイガークラウン 28850519
#1268 Black プディング型 タイガークラウン 28850519

Black プディング型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)800
内容量1個注文コード28850519品番#1268
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

熱伝導率が良いダイキャストに型は離れのよいシリコーン樹脂焼付塗装を施しました。
型に模様のある焼型はデコレーションは控えてシンプルに仕上げるのがポイント。
中央の穴がしっかりと熱を通し、きれいに焼きあがります。

材質アルミダイカスト容量(mL)800質量(g)330寸法(幅W×高さH)(mm)159×54寸法(Φ×mm)170×57品名・タイププディング型耐久温度(℃)耐熱/250、耐冷/-10
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないようにスポンジたわしでよく洗ってからお使い下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※ご使用後はスポンジたわしで洗い、充分乾燥させてから保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする