タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ジンジャースナップクッキー型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850546
品番
#1300
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シーズンイベントやミニパーティーに。
ケーキのデコレーションとしても高いディスプレイ効果を発揮します。
ステンレス製なのでサビにくくお手入れ楽チン。
材質
ステンレス鋼(18-8)
寸法(mm)
手が下:27×35×31、手が上:28×35×31
質量(g)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×34×31
品名・タイプ
クッキー型
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※手や指にキズをつけないように注意して下さい。