タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ハロウィン抜型ミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28850634
品番
#1372
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ハロウィンにぴったりのミニこうもり型。
ステンレス製ですので錆びにくく形崩れせずに抜け、大変使いやすいです。
アイディア次第でさまざまな使い方ができます。
材質
ステンレス鋼(18-8)
質量(g)
7
タイプ
ミニおばけ型
外寸(mm)
42×41×19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×39×19
品名・タイプ
クッキー型
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※金属タワシ又は・みがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。