タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
フランス風 波型カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850835
品番
#1541
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
フランス風揚げポテトをくっきりとした輪郭のクリンクルカットに。
ポテトの他にチーズやかまぼこなどの食材をカット。
切り口がきれいな波模様にスライスできます。
材質
金属部/ステンレス、ハンドル/ナイロン
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×18×207
刃のサイズ(mm)
50×5×100
耐久温度(℃)
耐熱/90、耐冷/-30
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※安定した場所で使用して下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を充分拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。