タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
18-8流しかん 小
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850844
品番
#1543
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕切りが自由に取り外せる!ゼリーや寒天・玉子豆腐も作れます。
仕切りを使ってそれぞれにお好みの具を入れて楽しめます。
丈夫で冷えやすいステンレス製。
材質
金属部/ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
700
質量(g)
255
外寸(mm)
158×111×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139×109×48
品名・タイプ
ゼリー型・寒天・卵豆腐
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※手や指に傷をつけないように注意して下さい。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※直接火にあてたり、火のそばに置かないでください。
※熱くなり変形ややけどの恐れがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。