タイガークラウン
タイガークラウンの 冷蔵庫/冷凍庫
タイガークラウンの 冷蔵庫/冷凍庫関連品
アイスアート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28850878
品番
#1551
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
そうめんやお刺身・デザートにも食卓を涼やかに演出します。
材質
本体/硬質ポリエチレン、蓋/軟質ポリエチレン
容量(mL)
280
形
熊型
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×169×62
耐久温度(℃)
蓋耐熱/80、耐冷/-30
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※直接火にかけないで下さい。