タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
カップケーキメーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850948
品番
#1576
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
お家で食べるカップ型がつくれます。
つまんで食べれる一口サイズ!生地の種類を変えるだけで、おやつ・朝食・お弁当のおかずなどレパートリーが広がります。
着脱式なので使用後洗いやすいです。
材質
本体/アルミニウム合金、金具/ステンレス鋼(18-0)、取っ手/フェノール樹脂
質量(g)
990
外寸(mm)
185×168×47
内寸(mm)
185×163×33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×394×47
品名・タイプ
カップケーキ型
耐熱温度(℃)
取手:180
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗ってからってから収納してください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※使用中は本体が熱くなります。
※ハンドル以外は触れないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。