タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
アルスター ミニパウンド型SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850984
品番
#1601
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。
熱伝導率がよく焼きムラがなくきれいに焼きあがります。
材質
本体/ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
380
質量(g)
105
外寸(mm)
63×207×41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×199×40
品名・タイプ
パウンド型
注意
※ご使用前は食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※食器乾燥機、食器洗浄機には入れないで下さい。
※ご使用後はよく洗い、乾かしてから収納して下さい。