18-8セルクル型丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28851036 品番 #1618
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

セルクルは枠だけの型です。
天板で四角く焼いたスポンジを抜き取ったり、底に薄く焼いたタルトやスポンジ生地を敷いてババロアやムースを冷やして固めるのに使います。
中の詰め物は流れ出ないものが適しています。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。

材質ステンレス鋼(18-8) 容量(mL)1700 質量(g)240 寸法(幅W×高さH)(mm)210×50 外径(Φmm)212 品名・タイプセルクルリング
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は錆を防ぐ為に早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする