タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製パン用品
タイガークラウンの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
ステンレス 金属めん棒 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28851079
品番
#1623
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
生地を均一にきれいに仕上げられます。
ステンレス製で適度な冷たさがあり、パイ生地やクッキーの生地を伸ばすのに最適です。
材質
ステンレス鋼(18-8)、キャップ/ABS樹脂
質量(g)
315
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×32
寸法(Φ×mm)
ローラー部:32×400、キャップ:31×25
耐久温度(℃)
キャップ:耐熱/80、耐冷/-30
注意
※初めてお使いになるときは、特にくっつきやすいので、手粉をたくさんまぶしてからご使用下さい。
※湿気があると生地がくっついて扱いにくいので、よく乾かしてからご使用ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。