スプーン型シリコーンゴムヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28851088 品番#1627
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

混ぜて、そのまま盛り付けがきれいにできます。
高温・低温の調理もOK!お鍋に残ったほんの少しのバターやソースをきれいにすくい取れます。
お料理をかき混ぜたり、空気を含ませながらケーキのたねをまぜるのにも大変役立ちます。

材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0) 寸法(mm)スプーン部:60×18×90、柄部:20×10×185 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×18×272 品名・タイプケーキ型 耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
注意
※揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。
※刃物類や缶詰の切り口などにご注意下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※電子レンジ不可食品によっては色が染まることがありますが、衛生上の心配はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする