曜日別特売
#1637 STフランリング型 タイガークラウン 28851106

#1637 STフランリング型 タイガークラウン 28851106
#1637 STフランリング型 タイガークラウン 28851106

STフランリング型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28851106品番#1637
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

セルクルは枠だけの型です。
天板で四角く焼いたスポンジを抜き取ったり、底に薄く焼いたタルトやスポンジ生地を敷いてババロアやムースを冷やして固めるのに使います。
中の詰め物は流れ出ないものが適しています。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。

材質本体/ステンレス鋼(18-8)容量(mL)75質量(g)20外寸(mm)63×46×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×44×30品名・タイプセルクルリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする