プディング型 4号

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28851158 品番#1653
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

焼型の模様を生かしてデコレーション!熱効率がよいアルミダイキャストなので、きれいに生地が焼き上がります。
かわいくてアツアツのお菓子を作ってみてください。

仕様ウェーブ数:6 材質本体/アルミダイカスト 容量(mL)250 質量(g)54 寸法(幅W×高さH)(mm)65×31 寸法(Φ×mm)73×35 品名・タイププディング型 底径(Φmm)57
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないようにスポンジたわしでよく洗ってからお使いください。
※金属たわし・みがき粉・ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※ご使用後はスポンジたわしで洗い、充分乾燥させてから保管してください。
※食器洗浄機・食器乾燥機に入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする