タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製パン用品
タイガークラウンの パン型
フタ付パン焼アルスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28851176
品番
#1660
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角型の食パンがふっくら焼けます。
蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。
材質
本体/スチール、補強材/ステンレス鋼(18-0)
容量(mL)
1500
質量(g)
518
外寸(mm)
105×220×87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×209×86
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は水洗いせずに、汚れ等をきれいに拭き取り、食用油等を隅々まで軽く塗ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※製品都合上、スリ傷がつく場合がございますがご使用いただく際に支障はございません。