フタ付パン焼アルスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28851185 品番#1665
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

角型の食パンがふっくら焼けます。
蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。

材質本体/スチール、補強材/ステンレス鋼(18-0) 容量(mL)3600 質量(g)994 外寸(mm)焼型:132×260×130 内寸(mm)焼型:120×248×129 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×248×129
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は水洗いせずに、汚れ等をきれいに拭き取り、食用油等を隅々まで軽く塗ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※製品都合上、スリ傷がつく場合がございますがご使用いただく際に支障はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする