タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
ST押し型おにぎり器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28851194
品番
#1667
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
型にご飯をムラなく詰めて押し型でまっすぐ押し出すだけ。
18-8ステンレスなのでサビにくく衛生的で丈夫!型くずれせずとっても使いやすい商品です。
材質
ステンレス鋼(18-8)
寸法(mm)
押手:62×18×58
質量(g)
92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×76×58
寸法(Φ×mm)
89×73×42
品名・タイプ
デコ型
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。