タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
パンケーキリング 深型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28851264
品番
#1699
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
分厚いパンケーキが作れるリング!目玉焼きも作れます!きれいに丸く焼くことができます。
ステンレス製のため熱が通りやすく、くっつきにくいので取り出しやすい
材質
ステンレス鋼(18-0)
寸法(mm)
92×123×40
質量(g)
75
タイプ
ねこの形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×93×40
品名・タイプ
パンケーキ型
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は、水・お湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。