タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製パン用品
タイガークラウンの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
アルミ めん棒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28851420
品番
#1738
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
アルミニウム製で扱いやすくパイ生地やクッキー生地を伸ばすのに最適です。
生地を均一にきれいに仕上げられます。
材質
ローラー部/アルミニウム、キャップ/ABS樹脂
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×32
寸法(Φ×mm)
ローラー部32×400、キャップ:31×25
耐久温度(℃)
キャップ/耐熱80/耐冷-30
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗いよく乾燥させてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。