タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
デラックス キューヒライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28851456
品番
#1757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
生地をつけて油鍋に入れるだけで、バラや雪模様、バスケット型など手軽にスナック菓子が楽しめます。
用途
スナック菓子作りに。
材質
本体/アルミダイキャスト、ハンドル/ステンレス鋼(18-0)/天然木
質量(g)
115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×314×102
品名・タイプ
特殊型
本体形状
雪/バラ/バスケット
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取り、油を薄くひいてからご収納ください。
※汚れのひどい時は、しばらく温水に浸してから洗剤で洗ってください。
※熱い油を使いますので、取扱いには十分注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※タワシや磨き粉で洗うと傷がつくことがあります。
※用途以外ではご使用にならないでください。