ラ・カナッペ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質メタクリル樹脂 タイプサクラ型 注文コード28851499 品番#1762
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は材質・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

グルメスタイルのオードブルが手早く簡単にプロのように作れます。
パーティなどのオードブルに最適です。
パンとハムやチーズを重ね、この星型で押すと、きれいにカナッペが作れます。
また、ピストンで圧縮しながらお好みの厚さにできます。

材質メタクリル樹脂 質量(g)30 タイプサクラ型 外寸(mm)49×48×58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×52 耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする